Disque à tronçonner Bosch 2608600096
Disque à tronçonner à moyeu plat Expert for Inox
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608600096
Rubix :0136-5063112
EAN :3165140070928


Résumé technique
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Documents
Détails articles : DISQUE 230X2.0 INOX PLAT
Une qualité sans compromis !
Les meules BOSCH, 4 objectifs dans le travail : Sécurité, facilité, rapidité et rentabilité !
Disques à tronçonner fin pour l’acier et l’inox (Moyeu plat).
Les meules BOSCH, 4 objectifs dans le travail : Sécurité, facilité, rapidité et rentabilité !
Disques à tronçonner fin pour l’acier et l’inox (Moyeu plat).
Points forts
Les disques fins permettent une coupe très nette pour les tôles et profilés acier ou inox.
Pour meuleuses angulaires.
Pour meuleuses angulaires.
Applications
Métaux ferreux|Acier inoxydable/Inox
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Forme | moyeu plat |
| Grain | 46 |
| Série | pro stainless steel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,70 € HT
/ unité
9,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h