Coulisseau tendeur auto-aligneur RHP ST50

Palier auto-lubrifiant

Voir les informations techniques

Références

RHP :ST50
Rubix :0294-1013460
Fabricant :ST50 R
EAN :00747023034314
PALIER ST 50 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Largeur49,5 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER ST 50 RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
ST50 - Palier de reprise en fonte RHP - Diamètre de l'arbre 50 mm

Points forts

ST livré avec roulement 1000G, ST-EC avec 1200ECG et ST-DEC avec 1000DECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Largeur49,5 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement49,5 mm
Longueur151 mm
Sériest
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35000 N
112,01 € HT
/ unité
134,41 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours