Références
Festo :SLS-16-5-P-A
Rubix :0326-2410737
Fabricant :170497
EAN :4052568139032

Résumé technique
| Type | mini glissière |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
Détails articles : MINI-CHARIOT SLS-16-5-P-A
Mini-chariot SLS-16-5-P-A faible largeur, avec guidage à billes précis. Course=5 mm, Diamètre de piston=16 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | mini glissière |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
604,81 € HT
/ unité
725,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours