Entraînement linéaire Festo FENG-63-160-KF

Unité guidage

Voir les informations techniques
Références
Festo :FENG-63-160-KF
Rubix :0326-2248875
Fabricant :34515
EAN :4052568115333
UNITE GUIDAGE FENG-63-160-KF 34515
Résumé technique
Typeunité de guidage
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNITE GUIDAGE FENG-63-160-KF 34515


Unité de guidage FENG-63-160-KF avec guidage à recirculation de billes, protégeant contre la rotation, assurant une haute précision de guidage. Taille=63, Course=160 mm, Position de montage=indifférent, Guidage=Patin à billes, Conception=Guidage

Informations techniques


Attributs
Typeunité de guidage
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre160 mm
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Dimensions63
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 593,66 HT
/ unité
1 912,39 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours