Entraînement linéaire SMC MY2HT16G-150

VERIN MECANIQUE SANS TIGE MY2H40G-50H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MY2HT16G-150
Rubix :0338-2086553
Fabricant :00161383
VERIN PNEUMATIQUE MY2HT16G-150

Résumé technique

Typecylindre sans tige
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN PNEUMATIQUE MY2HT16G-150


Le vérin é  guide de haute précision MY2 est disponible dans les alésages suivants : 16 mm, 25 mm et 40 mm. Cette série a été coné§ue avec un guide de haute précision é  axe simple ou double, afin d'obtenir un vérin compact, é  profil étroit. L'entretien a été simplifié en permettant que le vérin puisse étre détaché sans que cela n'affecte l'unité de guidage et la piéce de travail..

Points forts

Le vérin é  guide de haute précision MY2 est disponible dans les alésages suivants : 16 mm, 25 mm et 40 mm. Cette série a été coné§ue avec un guide de haute précision é  axe simple ou double, afin d'obtenir un vérin compact, é  profil étroit. L'entretien a été simplifié en permettant que le vérin puisse étre détaché sans que cela n'affecte l'unité de guidage et la piéce de travail..

Informations techniques


Attributs
Typecylindre sans tige
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre300 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
1 387,76 € HT
/ unité
1 665,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours