Références
Camozzi :CSH.233.2
Rubix :3294-2302870
Fabricant :10-8954-2332

Détails articles : DETECTEUR CSH.233.2
Les détecteurs de proximité magnétiques définissent la position du piston dans les cylindres ou les pinces. Lorsque le contact interne est actionné par un champ magnétique, les capteurs complètent un circuit électrique et fournissent un signal de sortie pour actionner directement une électrovanne ou un automate. Une diode LED jaune ou rouge indique que le contact magnétique interne est fermé.
Informations techniques
Attributs
| Type | interrupteur |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | plastique (corps);résine époxy;pvc (câble);pvr (connecteur);pu (corps du connecteur) |
| Longueur de câble | 2 m |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,24 € HT
/ unité
39,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
