Capteur de proximité Festo SDBT-BSW-1L-ZU-W-5-N-LE
Capteur de proximité
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SDBT-BSW-1L-ZU-W-5-N-LE
Rubix :0326-2562141
Fabricant :2427617
EAN :4052568265014

Résumé technique
| Type | capteur de prox sdbt-bsw-1l-zu-w-5-n-le |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Détails articles : CAPTEUR DE PROX SDBT-BSW-1L-ZU-W-5-N-LE
Capteur de proximité SDBT-BSW-1L-NU-W-0.3-N-M12 Forme=pour rainure en T, Selon la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Caractéristiques spécifiques=(* Résistant aux UV, * Résistant à l'huile, * Insensible aux zones de soudure, * Résistant aux projections de soudure)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de prox sdbt-bsw-1l-zu-w-5-n-le |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | résine époxy, acier inoxydable fortement allié et renforcé de pa |
| Longueur de câble | 5 m |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 85 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,50 € HT
/ unité
94,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours