Capteur de proximité SMC D-MP100C

Capteur de position du cylindre

Voir les informations techniques

Références

SMC :D-MP100C
Rubix :0338-2470125
Fabricant :01659452
EAN :3618036132779
CAPTEUR DE POSITION D-MP100C

Résumé technique

Typecapteur de position d-mp100c
Tension, min.15 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE POSITION D-MP100C


La position de course de l'actionneur est détectée à l'aide d'un signal analogique compatible IO-Link. Emboîtement direct dans la rainure de l'actionneur. Répétabilité de 0,1 mm. 4 plages de mesure. Sortie de commutation flexible.

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de position d-mp100c
Tension, min.15 V
Tension, max.30 V
Longueur de câble0,3 m
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
459,15 HT
/ unité
550,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours