Références
Festo :SKDA-1.5-AB
Rubix :0326-2561451
Fabricant :4624759
EAN :4052568274955



Résumé technique
| Type | capteur skda-1.5-ab |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Détails articles : CAPTEUR SKDA-1.5-AB
Capteur SKDA-1.5-AB 4624759
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur skda-1.5-ab |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Tension | 30 V |
| Matière | alliage d'aluminium corroyé; acier inoxydable fortement allié |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Tension de service | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 783,49 € HT
/ unité
2 140,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours