Capteur de proximité Balluff BCM0001
Capteur surveillance conditionnelle BCM0001
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BCM0001
Rubix :4239-2657242
Fabricant :BCM0001


Résumé technique
| Type | capteur de surveillance conditionnelle |
|---|---|
| Tension, min. | 18 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPTEUR DE VIBRATION 3 AXES BCM R15E-001-DI00-01,5-S4
Ce capteur de condition monitoring est conçu pour la surveillance avancée des machines industrielles grâce à l’analyse vibratoire dans le domaine temporel et à la mesure de température de contact.
Doté d’une mesure de vibration tri-axiale, il permet une détection précise des anomalies mécaniques telles que les déséquilibres, désalignements ou débuts de défaillance de roulements.
Grâce à son boîtier en acier inoxydable et à ses indices de protection IP67, IP68 et IP69K, ce capteur est parfaitement adapté aux environnements industriels sévères. L’interface IO-Link 1.1 assure une intégration simple aux systèmes d’automatisation modernes et un accès étendu aux données de diagnostic.
Fonction = Vibration analysis in time domain
Température de contact
Vibration, plage de fréquence = 2…1800 Hz (±10 %), 2…2500 Hz (±3 dB)
Vibration, nombre d'axes de mesure = 3
Vibration, measuring range = -16…16 g
Température de contact, plage de mesure = -25…+70 °C
Tension d'emploi nominale Ue DC = 24 V, Interface = IO-Link 1.1
Raccordement = Câble avec connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles, 1,5 m, PUR
Matériau du boîtier = Acier inoxydable (1.4404)
Classe de protection = IP67, IP68, IP69K
Température ambiante = -25...70 °C
Doté d’une mesure de vibration tri-axiale, il permet une détection précise des anomalies mécaniques telles que les déséquilibres, désalignements ou débuts de défaillance de roulements.
Grâce à son boîtier en acier inoxydable et à ses indices de protection IP67, IP68 et IP69K, ce capteur est parfaitement adapté aux environnements industriels sévères. L’interface IO-Link 1.1 assure une intégration simple aux systèmes d’automatisation modernes et un accès étendu aux données de diagnostic.
Fonction = Vibration analysis in time domain
Température de contact
Vibration, plage de fréquence = 2…1800 Hz (±10 %), 2…2500 Hz (±3 dB)
Vibration, nombre d'axes de mesure = 3
Vibration, measuring range = -16…16 g
Température de contact, plage de mesure = -25…+70 °C
Tension d'emploi nominale Ue DC = 24 V, Interface = IO-Link 1.1
Raccordement = Câble avec connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles, 1,5 m, PUR
Matériau du boîtier = Acier inoxydable (1.4404)
Classe de protection = IP67, IP68, IP69K
Température ambiante = -25...70 °C
Points forts
Mesure de vibration tri-axiale et température de contact
Large plage de fréquences et de mesure pour un diagnostic fiable
Interface IO-Link pour une intégration simple et une maintenance prédictive
Boîtier inox robuste avec protections IP67 / IP68 / IP69K
Conçu pour des environnements industriels sévères
Large plage de fréquences et de mesure pour un diagnostic fiable
Interface IO-Link pour une intégration simple et une maintenance prédictive
Boîtier inox robuste avec protections IP67 / IP68 / IP69K
Conçu pour des environnements industriels sévères
Applications
Surveillance des machines tournantes, Maintenance conditionnelle et prédictive, Lignes de production automatisées, Environnements industriels exigeants (agroalimentaire, process, industrie lourde).
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de surveillance conditionnelle |
|---|---|
| Tension, min. | 18 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Tension | 24 V |
| Matière | acier inoxydable 1.4404 |
| Longueur de câble | 1,5 m |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Indicateur LED | oui |
| Tension de service | 24 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
618,76 € HT
/ unité
742,51 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence