Capteur de proximité Festo SIES-8M-PS-24V-K-10-M8D
SIES Détecteur inductif
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SIES-8M-PS-24V-K-10-M8D
Rubix :0326-2570190
Fabricant :551390
EAN :4052568094874

Résumé technique
| Type | capteur de prox sies-8m-ps-24v-k-10-m8d |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Détails articles : CAPTEUR DE PROX SIES-8M-PS-24V-K-10-M8D
Capteur de proximité SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D inductif, câble avec connecteur, peut être monté dans la rainure, fonction NF Forme=pour rainure en T, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de prox sies-8m-ps-24v-k-10-m8d |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | laiton nickelé, pa, pur, acier inoxydable fortement allié, tpe-u |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,80 € HT
/ unité
114,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours