Masque facial réutilisable Honeywell 1001558, Taille : M | Matière principale : Silicone
Demi Masque Mx/pf silicone 6801
Voir les informations techniquesRéférences
Honeywell :1001558
Rubix :9804-6000445

Détails articles : DEMI MASQUE MX/PF SILICONE 6801 REUTILISABLE WILLSON
Modèle de sécurité, avec plis horizontaux en façade pour maintenir une parfaite étanchéité lors de mouvements faciaux (notamment la parole). Confort exceptionnel grâce à sa jupe en silicone extra douce, une ligne plus large et plus enveloppante, un réglage aisé par des sangles et une accroche rapide. Enfin le système double filtres latéraux réduit la résistance respiratoire en améliorant le champ visuel (fourni sans cartouche).Poids 217 g.
Norme : EN140:1998
Norme : EN140:1998
Applications
Pour l'industrie aéronautique, automobile, l'administration, les industries chimiques et textiles.
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Matière principale | silicone |
| Type | demi-masque |
| Matière | silicone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,72 € HT
/ unité
75,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
