Masque facial réutilisable 3M 7000146847, Taille : M | Matière principale : Élastomère

DEMI MASQUE GRANDE TAILLE P/MASQUE 6000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000146847
Rubix :2771-6009327
Fabricant :7000146847
EAN :04046719375912
DEMI MASQUE TAILLE MOYENNE P/MASQUE 6000

Résumé technique

Taillem
Matière principaleélastomère
Typedemi-masque
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DEMI MASQUE TAILLE MOYENNE P/MASQUE 6000


Ce demi-masque 3M 6300 a été spécialement conçu pour une utilisation dans des conditions difficiles.
Il est disponible en trois tailles.

Caractéristiques
Ce demi-masque 3M 6300 est doté du système de fixation à baïonnette 3M qui permet d'y adapter une large gamme de filtres légers offrant une protection contre les gaz, les vapeurs et les particules selon les besoins spécifiques. Son double filtre répartit uniformément le poids pour un confort optimal, tandis que son design profilé offre une compatibilité maximale avec les protections de soudage/broyage.

Spécifications
Le demi-masque réutilisable 6300 est compatible avec tous les filtres série 2000, 5000 et 6000 (sauf 6098 ou 6099).
Disponible en trois tailles (petite, moyenne et grande), il offre une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires pour assurer un niveau optimal de confort et de protection.

Normes
Le demi-masque réutilisable 3M Série 6000 répond aux exigences de performance de la norme européenne EN 140 pour les demi-masques.

Informations sur la marque
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.

Points forts

- Confort et légèreté pour un port prolongé
- Protection contre les gaz, les vapeurs et les particules
- Système de fixation à baïonnette pour une adaptation personnalisée
- Design profilé réduisant les interférences avec le champ de vision
- Harnais de tête et bride de cou facile à serrer
- Nécessite peu d'entretien et facile à manipuler
- Élastomère léger pour plus de confort durant les longues périodes de travail
- Conception à double filtre pour une répartition uniforme du poids et un champ de vision élargi

Applications

Idéal pour les environnements industriels exposés aux gaz, aux vapeurs et aux particules dangereuses.

Informations techniques


Attributs
Taillem
Matière principaleélastomère
Typedemi-masque
Matièreélastomère thermoplastique

Foire aux questions


Le demi-masque réutilisable 3M K6200 se connecte par baïonnette. 3M précise que les filtres de la série 6000 se montent directement, sauf les 6098 et 6099 ; les filtres particulaires de la série 2000 se montent directement, et ceux de la série 5000 peuvent être utilisés avec les filtres gaz/vapeurs de la série 6000 à l'aide de retenues 501.

Le demi-masque réutilisable 3M K6200 est réutilisable, discret, facile à utiliser et économique. 3M le décrit aussi comme léger et confortable, avec un harnais de tête et des sangles ajustables.

Le demi-masque réutilisable 3M K6200 peut aussi être utilisé avec les systèmes à ventilation assistée et adduction d'air 3M S-200+ pour plus de confort et de flexibilité.

Le demi-masque réutilisable 3M K6200 bénéficie d'une conception à deux filtres qui réduit la résistance respiratoire, offre un ajustement plus équilibré et améliore le champ de vision.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

22,65 € HT
/ unité
27,18 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.