Masque facial réutilisable Honeywell 1001574, Taille : L | Matière principale : Élastomère

Demi-maque Valuair medium

Voir les informations techniques

Références

Honeywell :1001574
Rubix :9804-6000449
EAN :7312559005010
DEMI MASQUE VALUAIR 900501 LARGE REUTILISABLE WILLSON

Résumé technique

Taillel
Matière principaleélastomère
Typedemi-masque
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DEMI MASQUE VALUAIR 900501 LARGE REUTILISABLE WILLSON


Le demi-masque Valuair de Honeywell est un équipement de protection individuelle de catégorie 3 conçu pour garantir la sécurité des travailleurs dans divers secteurs industriels exposés à des risques respiratoires. Conçu avec une jupe ergonomique et un harnais 4 points, ce masque offre un confort optimal et un ajustement parfait. Ce demi-masque est compatible avec les cartouches de la série T.

Caractéristiques
Le demi-masque Valuair est fabriqué en élastomère thermoplastique, offrant ainsi une durabilité exceptionnelle et une tolérance cutanée de haut niveau. Les bords arrondis et souples des flasques d'étanchéité garantissent un ajustement confortable et efficace. De plus, son harnais monobloc stable à quatre brides et sa jupe ergonomique assure un port sûr et sans gênes. Le système de fixation rapide de la cartouche par emboîtage garantit une sécurité totale lors de son utilisation.

Spécifications
- Matériau : élastomère thermoplastique (TPE).
- Taille : M.
- Accessoires : évents de transpiration, joint souple.
- Fixation : harnais monobloc à 4 brides confortable.
- Filtres compatibles : cartouches et filtres de la série T.
- Durée de vie : illimitée.

Normes
Le demi-masque Valuair porte le marquage CE conformément au règlement (UE) 2016/425 et respecte la norme NF EN 140. Il doit être utilisé avec des filtres ou des cartouches de la série T, certifiés conformes aux normes EN 141 et EN 143. Ce masque est fabriqué dans une usine certifiée ISO 9001.

Informations sur la marque
Honeywell est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies de pointe pour les secteurs de l'aérospatiale, de l'automatisation industrielle, des solutions de performance énergétique et de la sécurité. Fondée en 1906, elle se concentre sur l'innovation, la sécurité et la durabilité, avec une forte présence mondiale dans divers marchés technologiques.

Points forts

- Économique et longue durée de vie.
- Haut niveau de protection respiratoire (en association avec les filtres adéquats).
- Confortable et efficace grâce à son joint ergonomique.
- Tolérance au port optimisée avec un harnais stable à quatre brides.
- Sécurité absolue grâce au système de fixation rapide de la cartouche.

Applications

Le demi-masque Honeywell Valuair est idéal pour une utilisation dans les secteurs de la construction, de l'industrie mécanique, chimique et pétrolière, de la peinture, de l'élevage et de l'horticulture. Le demi-masque est utilisable pour une concentration externe en contaminants comprise entre 12 et 50 fois la limite d'exposition professionnelle.

Informations techniques


Attributs
Taillel
Matière principaleélastomère
Typedemi-masque
Matièreelastomère thermoplastique
25,44 HT
/ unité
30,53 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.