Courroies trapézoïdales étroites Gates SPA1850 SUPERHC

SuperHC SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :SPA1850 SUPERHC
Rubix :7608-1278669
Fabricant :933301850
EAN :5412571078756
COURROIE SPA 1850 12,7X10

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1850 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1850 12,7X10


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1850 mm
Longueur intérieure1805 mm
Longueur extérieure1868 mm
Epaisseur10 mm
Gainéoui
Sériesuper hc
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Diamètre minimum de poulie112 mm
43,95 HT
/ unité
52,74 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h