Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA4000E - 889400

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :SPA4000E - 889400
Rubix :X600-1473831
Fabricant :889400
EAN :3660338419539
COURROIE SPA 4000 E
Résumé technique
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence4000 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE SPA 4000 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence4000 mm
Longueur intérieure3955 mm
Longueur extérieure4018 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,57 HT
/ unité
33,08 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h