Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA2720E - 889378

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA2720E - 889378
Rubix :X600-1473846
Fabricant :889378
EAN :3660338419317
COURROIE SPA 2720 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2720 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 2720 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2720 mm
Longueur intérieure2675 mm
Longueur extérieure2738 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
19,08 HT
/ unité
22,90 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h