Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 8V 3550

optibelt SK 8V/25N

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :8V 3550
Rubix :0314-1065322
Fabricant :1624507
EAN :4014486060478
COURROIE ETROITE 8 V 3550 25N9017

Résumé technique

Profil8v
Largeur supérieure25 mm
Longueur de référence3550 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE ETROITE 8 V 3550 25N9017


La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.

Informations techniques


Attributs
Profil8v
Largeur supérieure25 mm
Longueur de référence3550 mm
Longueur intérieure8897 mm
Longueur extérieure355 mm
Epaisseur23 mm
366,11 HT
/ unité
439,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours