Courroies trapézoïdales étroites Gates SPA1732 DELTA NARROW
Delta Narrow
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gates :SPA1732 DELTA NARROW
Rubix :7608-1264691
Fabricant :962561732
EAN :5414465312434


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 12,7 mm |
| Longueur de référence | 1732 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPA 1732 12,7X10 DELTA NARROW
L’option parfaite pour tous les entraînements standards de l’industrie. Généralement désignées avec une nervure étroite ou profonde. La courroie Flex - Weave® résistant à l’huile assure une bonne prise et protège contre l’usure• Les cordes de traction en polyester d’une grande solidité assurent la résistance contre les courbures, les forces, la fatigue et les chocs.
Points forts
Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile offrant une bonne adhérence ainsi qu’une protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2. DIN 7753 / ISO 4184 / BS 3790.
Applications
Conçu pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 12,7 mm |
| Longueur de référence | 1732 mm |
| Longueur intérieure | 1687 mm |
| Longueur extérieure | 1750 mm |
| Epaisseur | 10 mm |
| Gainé | oui |
| Série | delta narrow |
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 70 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,22 € HT
/ unité
17,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours