Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 5V 600 RP

optibelt RED POWER 3 5V/15N

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :5V 600 RP
Rubix :0314-1065123
Fabricant :1675653
EAN :4014486051162
COURROIE ETROITE 5 V 600 15N1524 RED POWER 3

Résumé technique

Profil5v
Largeur supérieure15 mm
Longueur de référence1513 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE ETROITE 5 V 600 15N1524 RED POWER 3


La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts
High Performance Wedge Belts

Informations techniques


Attributs
Profil5v
Largeur supérieure15 mm
Longueur de référence1513 mm
Longueur intérieure1453 mm
Longueur extérieure60 mm
Epaisseur13 mm
46,20 HT
/ unité
55,44 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours