Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ750 DELTA NARROW

Delta Narrow

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :SPZ750 DELTA NARROW
Rubix :7608-1264542
Fabricant :962460750
EAN :5414465307645
COURROIE SPZ 750 9,7X8 DELTA NARROW

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence750 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 750 9,7X8 DELTA NARROW


L’option parfaite pour tous les entraînements standards de l’industrie. Généralement désignées avec une nervure étroite ou profonde. La courroie Flex - Weave® résistant à l’huile assure une bonne prise et protège contre l’usure• Les cordes de traction en polyester d’une grande solidité assurent la résistance contre les courbures, les forces, la fatigue et les chocs.

Points forts

Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile offrant une bonne adhérence ainsi qu’une protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2. DIN 7753 / ISO 4184 / BS 3790.

Applications

Conçu pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence750 mm
Longueur intérieure737 mm
Longueur extérieure763 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr/pes (cordes de traction en polyester)
5,06 HT
/ unité
6,07 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (31) jours