Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1187E - 889557

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857853
Mecaline :SPZ1187E - 889557
Rubix :X600-1473733
Fabricant :889557
EAN :3660338421105
COURROIE SPZ 1187 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1187 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1187 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1187 mm
Longueur intérieure1150 mm
Longueur extérieure1200 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
6,71 € HT
/ unité
8,05 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours