Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ1400 DELTA NARROW
Delta Narrow
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gates :SPZ1400 DELTA NARROW
Rubix :7608-1264589
Fabricant :962461400
EAN :5414465308284


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 1400 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPZ 1400 9,7X8 DELTA NARROW
L’option parfaite pour tous les entraînements standards de l’industrie. Généralement désignées avec une nervure étroite ou profonde. La courroie Flex - Weave® résistant à l’huile assure une bonne prise et protège contre l’usure• Les cordes de traction en polyester d’une grande solidité assurent la résistance contre les courbures, les forces, la fatigue et les chocs.
Points forts
Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile offrant une bonne adhérence ainsi qu’une protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2. DIN 7753 / ISO 4184 / BS 3790.
Applications
Conçu pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 1400 mm |
| Longueur intérieure | 1387 mm |
| Longueur extérieure | 1413 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
| Matière | sbr/pes (cordes de traction en polyester) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,18 € HT
/ unité
9,82 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours