Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB2840E - 889468
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :857753
Mecaline :SPB2840E - 889468
Rubix :X600-1473780
Fabricant :889468
EAN :3660338420214


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 2840 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPB 2840 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 2840 mm |
| Longueur intérieure | 2780 mm |
| Longueur extérieure | 2862 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,26 € HT
/ unité
42,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h