Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPA 1132

optibelt SK SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPA 1132
Rubix :0314-1049460
Fabricant :1642033
EAN :4014486076714
COURROIE SPA 1132 12,7X10

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1132 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1132 12,7X10


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1132 mm
Longueur intérieure1087 mm
Longueur extérieure1150 mm
Epaisseur10 mm
18,42 HT
/ unité
22,10 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h