Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ975 SUPERHC

SuperHC SPZ

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPZ975 SUPERHC
Rubix :7608-1143170
Fabricant :933100975
EAN :5412571075878
COURROIE SPZ 975 9,7X8

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence975 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPZ 975 9,7X8


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence975 mm
Longueur intérieure937 mm
Longueur extérieure988 mm
Epaisseur8 mm
Matièrecr/pes (cordes de traction en polyester)
21,12 HT
/ unité
25,34 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h