Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPB 2000

optibelt SK SPB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPB 2000
Rubix :0314-1049587
Fabricant :1726311
EAN :4014486078640
COURROIE SPB 2000 16,3X13

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence2000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 2000 16,3X13


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence2000 mm
Longueur intérieure1940 mm
Longueur extérieure2022 mm
Epaisseur13 mm
39,32 HT
/ unité
47,18 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h