Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB2580E - 889462

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPB2580E - 889462
Rubix :X600-1473784
Fabricant :889462
EAN :3660338420153
COURROIE SPB 2580 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2580 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 2580 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2580 mm
Longueur intérieure2520 mm
Longueur extérieure2602 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
27,52 HT
/ unité
33,02 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h