Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA850E - 889412

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA850E - 889412
Rubix :X600-1473822
Fabricant :889412
EAN :3660338419652
COURROIE SPA 850 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence850 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 850 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence850 mm
Longueur intérieure805 mm
Longueur extérieure868 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
6,44 HT
/ unité
7,73 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h