Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA2300E - 889362
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :SPA2300E - 889362
Rubix :X600-1473861
Fabricant :889362
EAN :3660338419157


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Longueur de référence | 2300 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPA 2300 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Longueur de référence | 2300 mm |
| Longueur intérieure | 2255 mm |
| Longueur extérieure | 2318 mm |
| Epaisseur | 10 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,93 € HT
/ unité
19,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours