Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPZ 1487 RP

optibelt RED POWER 3 SPZ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPZ 1487 RP
Rubix :0314-1065056
Fabricant :1573598
EAN :4014486080728
COURROIE SPZ 1487 9,7X8 RED POWER 3

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence1487 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1487 9,7X8 RED POWER 3


La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts
High Performance Wedge Belts

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence1487 mm
Longueur intérieure1449 mm
Longueur extérieure1500 mm
Epaisseur8 mm
25,75 € HT
/ unité
30,90 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours