Courroies trapézoïdales étroites Gates SPC7100 SUPERHC

SuperHC SPC

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPC7100 SUPERHC
Rubix :7608-1143322
Fabricant :933507100
EAN :5412571079920
COURROIE SPC 7100 22X18

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence7100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPC 7100 22X18


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence7100 mm
Longueur intérieure7017 mm
Longueur extérieure7130 mm
Epaisseur18 mm
Gainéoui
Sériesuper hc
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Diamètre minimum de poulie224 mm
273,12 € HT
/ unité
327,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h