Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB1800E - 889438
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :857730
Mecaline :SPB1800E - 889438
Rubix :X600-1474866
Fabricant :889438
EAN :3660338419911


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 1800 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPB 1800 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 1800 mm |
| Longueur intérieure | 1740 mm |
| Longueur extérieure | 1822 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,81 € HT
/ unité
22,57 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h