Courroies trapézoïdales étroites Gates SPA1407 SUPERHC

SuperHC SPA

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPA1407 SUPERHC
Rubix :7608-1143267
Fabricant :933301407
EAN :5412571078565
COURROIE SPA 1407 12,7X10

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1407 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPA 1407 12,7X10


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1407 mm
Longueur intérieure1362 mm
Longueur extérieure1425 mm
Epaisseur10 mm
Gainéoui
Sériesuper hc
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Diamètre minimum de poulie90 mm
39,62 HT
/ unité
47,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours