Dégraissant pour nettoyage et protection Rocol FOODLUBE DISMANTLING SPRAY 300ml, Contenance: 300 ml

Dégrippant multi fonctions (foodlube dismantling spray)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rocol :FOODLUBE DISMANTLING SPRAY 300ml
Rubix :1066-1097326
Fabricant :15720
EAN :5024747157204
DEGRIPPANT ALIMENTAIRE SPRAY AERO 520ML ROCOL

Résumé technique

Conditionnementbombe aérosol
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DEGRIPPANT ALIMENTAIRE SPRAY AERO 520ML ROCOL


Dégrippant pénétrant. NSF H1
FOODLUBE Dismantling Spray est un lubrifiant pénétrant non toxique, d'action rapide, pour fixations filetées corrodées et autres composants grippés. Une protection à court terme contre la corrosion est assurée par un film résiduel léger. FOODLUBE Dismantling Spray est enregistré NSF H1 pour le contact accidentel avec les denrées alimentaires, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et autres industries propres où un produit non toxique est requis ou préféré.

Points forts

Permet une excellente pénétration de la rouille, de la calamine, de la graisse et des saletés. Laisse un film résiduel léger pour une protection temporaire contre la corrosion. Plage de température : -20ºC à +110ºC.
Enregistré NSF H1. Certifié ISO 21469. DETEX technology - capuchons et actuateurs d'aérosol en plastique détectables aux rayons X et par détecteurs métalliques réduisent le risque de contamination par du plastique. Certifié HALAL.

Applications

FOODLUBE Dismantling Spray est un lubrifiant pénétrant non toxique, d'action rapide, pour fixations filetées corrodées et autres composants grippés. Une protection à court terme contre la corrosion est assurée par un film résiduel léger. FOODLUBE Dismantling Spray est enregistré NSF H1 pour le contact accidentel avec les denrées alimentaires, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et autres industries propres où un produit non toxique est requis ou préféré.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementbombe aérosol
Contenance300 ml
44,18 HT
/ unité
53,02 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h