Dégraissant pour nettoyage et protection Renoclean SPEZIAL 2000 20L, Contenance: 20000 ml
Dégraissant lessiviel concentré RENOCLEAN SPEZIAL 2000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Renoclean :SPEZIAL 2000 20L
Rubix :5912-1171970
Fabricant :600649852

Documents
Détails articles : DEGRAISSANT RENOCLEAN SPE.2000 2000 UE=20.84 KG
Points forts
Ne laisse pas de trace
Applications
Efficace sur sols et bâtis machine.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | bidon 20 l |
|---|---|
| Contenance | 20000 ml |
| Gamme | renoclean |
| Point d’éclair | non applicable |
| Niveau de pH | 11,3 (concentré) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,19 € HT
/ 20,84 kilos
225,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
