Dégraissant pour nettoyage et protection Molydal KL418A2, Contenance: 650 ml
Dégraissant de sécurité aux normes nucléaires
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :KL418A2
Rubix :0480-1410640
EAN :3700737304095

Documents
Détails articles : DEGRAISSANT KL418 AE 650ML NUCLEAIRE PMUC
Dégraissant à froid, composé d'un mélange synergétique de solvants, KL 418 contient moins de 200 PPM de soufre et d'halogènes (chlore et fluor) ; il répond donc aux spécifications nucléaires P.M.U.C.
Applications
Spécialement adaptée pour l'une utilisation en fontaine de dégraissage. Idéal pour le dégraissage de matériel électrique grâce à une rigidité diélectrique élevée.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 5l |
|---|---|
| Contenance | 650 ml |
| Gamme | kl418 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,37 € HT
/ unité
44,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
