Pièce détachée masque de soudage 3M 535000
Déflecteur d'air 3M 9100 FX Air 535000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :535000
Rubix :2771-6125627
Fabricant :7000044540
EAN :4046719419067
Documents
Détails articles : DEFLECTEUR D'AIR MASQUE SOUDAGE SPEEDGLAS 9100 AIR
Le déflecteur d’air 3M est un accessoire optionnel conçu spécialement pour les casques de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air. Son rôle est de rediriger de façon plus homogène le flux d’air fourni par le système de ventilation Adflo, améliorant ainsi significativement le confort de l’utilisateur. Cette diffusion optimisée de l'air prévient les sensations d'inconfort dues à un courant d'air concentré sur une zone du visage. En améliorant la répartition de l'air, il limite également la buée et favorise une meilleure visibilité. Le déflecteur est facile à installer et s’intègre parfaitement dans le casque sans en compromettre l’équilibre ni la sécurité. Il est idéal pour les professionnels qui travaillent de longues heures dans des environnements exigeants et qui recherchent un confort respiratoire supérieur.
Spécifications :
- Produit compatible exclusivement avec le casque de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air.
- Accessoire officiel de la marque 3M™.
- Installation simple et rapide, sans outil.
- Intégration directe dans le casque.
- Poids négligeable pour ne pas altérer l’équilibre du casque.
- Référence 3M : 53 50 00.
Informations sur la marque :
3M est un groupe industriel américain présent dans plus de 70 pays, avec plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs dans le monde. Reconnue pour son esprit d’innovation, 3M détient plus de 100 000 brevets et propose des solutions technologiques de pointe dans des secteurs variés : santé, industrie, sécurité, BTP, ou encore électronique. La division Protection Individuelle de 3M conçoit des équipements de sécurité pensés pour offrir confort, performance et conformité aux normes les plus strictes. Son approche centrée sur l’utilisateur final garantit la mise au point de produits intuitifs, robustes et adaptés aux conditions réelles d’utilisation.
Spécifications :
- Produit compatible exclusivement avec le casque de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air.
- Accessoire officiel de la marque 3M™.
- Installation simple et rapide, sans outil.
- Intégration directe dans le casque.
- Poids négligeable pour ne pas altérer l’équilibre du casque.
- Référence 3M : 53 50 00.
Informations sur la marque :
3M est un groupe industriel américain présent dans plus de 70 pays, avec plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs dans le monde. Reconnue pour son esprit d’innovation, 3M détient plus de 100 000 brevets et propose des solutions technologiques de pointe dans des secteurs variés : santé, industrie, sécurité, BTP, ou encore électronique. La division Protection Individuelle de 3M conçoit des équipements de sécurité pensés pour offrir confort, performance et conformité aux normes les plus strictes. Son approche centrée sur l’utilisateur final garantit la mise au point de produits intuitifs, robustes et adaptés aux conditions réelles d’utilisation.
Points forts
- Améliore le confort respiratoire pendant les longues sessions de soudage.
- Prévient les sensations de flux d'air directs et gênants.
- Optimise la répartition de l'air pour une ventilation plus naturelle.
- Réduit la buée à l’intérieur de la visière pour une meilleure visibilité.
- Facile à installer sans altérer l’équilibre du casque.
- Produit d'origine 3M assurant compatibilité et qualité.
- Aucun impact sur les performances de filtration du casque.
- Prévient les sensations de flux d'air directs et gênants.
- Optimise la répartition de l'air pour une ventilation plus naturelle.
- Réduit la buée à l’intérieur de la visière pour une meilleure visibilité.
- Facile à installer sans altérer l’équilibre du casque.
- Produit d'origine 3M assurant compatibilité et qualité.
- Aucun impact sur les performances de filtration du casque.
Applications
Le déflecteur d’air est spécialement conçu pour les utilisateurs du casque 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air, notamment les professionnels du soudage exposés à des environnements poussiéreux ou contaminants. Il est idéal pour les soudeurs travaillant de longues heures en atelier, sur chantier ou dans des environnements industriels fermés. L’accessoire trouve tout son intérêt dans les situations où une ventilation constante est nécessaire pour garantir confort, sécurité respiratoire et visibilité. Il est recommandé pour les opérations de soudage à l’arc, MIG/MAG, TIG, Plasma ou oxycoupage, ainsi que pour les travaux préparatoires comme le meulage.
Informations techniques
Attributs
| Type | déflecteur d'air |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,32 € HT
/ unité
29,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h