Vérin à tige SMC CDJ5B16SR-125-B

Cylindre

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDJ5B16SR-125-B
Rubix :0338-2505024
Fabricant :00658367
VERIN SERIE CJ5

Résumé technique

Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre125 mm
Typecylindre
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN SERIE CJ5


Les vérins miniatures de la série CJ2, disponibles en version retour par ressort, extension par ressort ou double effet, sont dotés de tubes et de tiges en acier inoxydable. La série est disponible avec des alésages de 6, 10, 16 mm et des longueurs de course de 1/2 à 8 pouces. Les options de montage comprennent la base, le pied, la bride avant et la double chape arrière. La série CJ2 est équipée d'un interrupteur automatique

Points forts

-Tige simple standard à double effet
Dimensions d'alésage : 6, 10, 16
Courses de 15mm à 200mm selon la taille de l'alésage
Montages : de base, à pied, à bride avant, à double chape
Variété d'interrupteurs et de longueurs de fils conducteurs

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre125 mm
Typecylindre
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
118,43 € HT
/ unité
142,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours