Vérin à tige SMC CDG5EA80TFSR-200

Cylindre

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDG5EA80TFSR-200
Rubix :0338-2505030
Fabricant :00489460
VERIN SERIE CG5

Résumé technique

Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre200 mm
Typecylindre
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN SERIE CG5


La série CG5-S de SMC est un cylindre en acier inoxydable, parfait pour les applications de lavage telles que les machines de transformation des aliments nécessitant un nettoyage intensif. L'utilisation d'additifs non toxiques permet une utilisation en toute confiance dans les équipements pour les aliments, les boissons, les produits médicaux, etc. Le CG5-S peut être démonté, ce qui permet de remplacer les joints d'étanchéité et de prolonger ainsi sa durée de vie. SMC fournit des bouchons pour les filetages de montage non utilisés afin d'éviter l'accumulation de résidus dans les filetages. L'utilisation d'acier inoxydable (SUS304) sur les pièces métalliques externes permet d'améliorer la résistance à la corrosion dans les environnements exposés à l'eau.

Points forts

Vérin CG5-S double effet, simple tigeToutes les pièces externes en acier inoxydableUn racleur spécial empêche l'eau de pénétrer dans le vérinDimensions d'alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100Capacité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre200 mm
Typecylindre
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
641,64 HT
/ unité
769,97 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours