Références
SMC :CDG5EA40TFSR-250
Rubix :0338-2503260
Fabricant :01238463

Résumé technique
| Diamètre vérin | 40 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 250 mm |
| Type | cylindre |
Détails articles : VERIN EN ACIER INOX
La série CG5-S de SMC est un cylindre en acier inoxydable, parfait pour les applications de lavage telles que les machines de transformation des aliments nécessitant un nettoyage intensif. L'utilisation d'additifs non toxiques permet une utilisation en toute confiance dans les équipements pour les aliments, les boissons.
Points forts
-Supports de montage G5
Type : bride, pied, support de tourillon
Applicable à toutes les tailles d'alésage
Type : bride, pied, support de tourillon
Applicable à toutes les tailles d'alésage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 40 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 250 mm |
| Type | cylindre |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,08 € HT
/ unité
364,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours