Vérin à tige SMC CD85WE20-40C-B

Cylindre

Voir les informations techniques

Références

SMC :CD85WE20-40C-B
Rubix :0338-2397735
Fabricant :00157087
VERIN ISO6432 TIGE.TRAV D20 C:40 CD85WE20-40C-B

Résumé technique

Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre40 mm
Typecylindre iso
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN ISO6432 TIGE.TRAV D20 C:40 CD85WE20-40C-B


Une conception unique de la garniture de tige empêche la pénétration de la poussière et l'efficacité du joint est telle que le C85 peut être utilisé dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec des garnitures résistantes à l'abrasion et des joints de nez remplaçables, le C85 offre une durée de vie exceptionnelle.

Points forts

-Cylindre ISO, double effet, double tige

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre40 mm
Typecylindre iso
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
153,96 HT
/ unité
184,75 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours