Vérin pneumatique normalisé Festo DSBF-C-40-80-PPVA-N3-R
Cylindre standard DSBF
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DSBF-C-40-80-PPVA-N3-R
Rubix :0326-2592802
Fabricant :1774262
EAN :4052568246914
Détails articles : VERIN NORMALISE DSBFC4080PPVAN3R
Vérin normalisé DSBF-C-40-80-PPVA-N3-R Course=80 mm, Diamètre de piston=40 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre standard dsbf |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,83 € HT
/ unité
256,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours