Vérin pneumatique normalisé Mecaline 895912

VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 15552 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT REGLABLE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :895912
Rubix :P600-2540050
Fabricant :895912
EAN :3660338482137
VERIN ISO PROFIL ALU D100 C150 MAGNETIQUE

Résumé technique

Typeverin iso profil alu d100 c150 magnetique
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre150 mm

Documents

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D100 C150 MAGNETIQUE


Vérin pneumatique ISO 15552, conception du corps à profil, simple tige, amortissement de fin de course réglable, détection magnétique de la position.

Informations techniques


Attributs
Typeverin iso profil alu d100 c150 magnetique
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre150 mm
180,36 HT
/ unité
216,43 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h