Vérin pneumatique normalisé SMC CP96SDB100-200C

Vérin ISO 15552 Série CP96

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CP96SDB100-200C
Rubix :0338-2231259
Fabricant :CP96SDB100-200C
EAN :3618035731447
VERIN ISO PROFIL ALU D100 C200 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D100 C200 MAGNETIQUE


Ce vérin pneumatique SMC de la série CP96 offre des performances fiables dans les environnements industriels exigeants. Conforme à la norme ISO 15552, il combine robustesse, précision et facilité d’intégration, avec des amortissements pneumatique et élastique pour une fiabilité optimale.

Caractéristiques:
Ce vérin avec simple tige ou tige traversante se distingue par son amortissement pneumatique réglable et son aimant intégré, compatible avec les détecteurs. Sa conception conforme à la norme ISO 15552 garantit une installation standardisée et une compatibilité accrue. Son profil compact et robuste en fait un choix privilégié pour les professionnels.

Spécifications:
• Type : cylindre d'air, cylindre de la barre de traction, cylindre à double effet, double effet, montage standard, profil ISO
• Alésage : 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm
• Amortissement : pneumatique aux deux extrémités + élastique
• Pression maximale d’utilisation : 1,0 MPa
• Pression minimale d’utilisation : 0,05 MPa
• Fluide et température ambiante : sans détection : -20 à 70 °C (hors gel) ; avec détection : –10 à 60 °C (hors gel)
• Vitesse de déplacement du piston : 50 à 1,000 mm/s


Normes:
Ce vérin SMC est conforme à la norme ISO 15552, garantissant une compatibilité internationale et des performances de qualité supérieure.

Informations sur la marque:
Depuis 1959, SMC est reconnue comme un leader mondial en automatisation pneumatique et électrique. Avec une présence dans plus de 80 pays et des centres de production stratégiques, l’entreprise excelle dans la création de solutions innovantes et personnalisées. SMC s’engage à réduire l’impact environnemental tout en optimisant l’efficacité des processus industriels dans des secteurs variés comme l’automobile, la pharmaceutique et la robotique.
CP96S(D), ISO 15552 Cylinder, Double Acting, Single/Double Rod w/Air Cushion Configurator

Points forts

• Conforme à la norme ISO 15552 pour une compatibilité internationale.
• Double amortissement (pneumatique et élastique) pour des performances optimales.
• Aimant intégré pour une compatibilité avec les détecteurs.
• Conception robuste pour une longue durée de vie.
• Installation et maintenance simplifiées.
• Large plage de vitesse de piston pour une flexibilité accrue.

Applications

Idéal pour les systèmes automatisés et les environnements industriels variés, ce vérin SMC série CP96 est conçu pour des applications nécessitant précision et fiabilité. Il est parfaitement adapté aux lignes de production, aux équipements de manutention et à d’autres processus industriels complexes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre200 mm
Typeverin iso profil alu d100 c200 magnetique
295,36 € HT
/ unité
354,43 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h