Vérin pneumatique normalisé Mecaline 895893

VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 15552 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT REGLABLE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :895893
Rubix :P600-2540069
Fabricant :895893
EAN :3660338481949
VERIN ISO PROFIL ALU D63 C400 MAGNETIQUE
Résumé technique
Typeverin iso profil alu d63 c400 magnetique
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre400 mm
Documents

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D63 C400 MAGNETIQUE


Vérin pneumatique ISO 15552, conception du corps à profil, simple tige, amortissement de fin de course réglable, détection magnétique de la position.

Informations techniques


Attributs
Typeverin iso profil alu d63 c400 magnetique
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre400 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,94 HT
/ unité
179,93 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h