Vérin pneumatique normalisé Mecaline 895892

VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 15552 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT REGLABLE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :895892
Rubix :P600-2540070
Fabricant :895892
EAN :3660338481932
VERIN ISO PROFIL ALU D63 C300 MAGNETIQUE

Résumé technique

Typeverin iso profil alu d63 c300 magnetique
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre300 mm

Documents

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D63 C300 MAGNETIQUE


Vérin pneumatique ISO 15552, conception du corps à profil, simple tige, amortissement de fin de course réglable, détection magnétique de la position.

Informations techniques


Attributs
Typeverin iso profil alu d63 c300 magnetique
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre300 mm
137,26 HT
/ unité
164,71 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h