Références
SMC :MY2H-A16L2
Rubix :0338-2291995
Fabricant :00852908
Détails articles : ACCESSOIRE PNEUMATIQUE MY2H-A16L2
Le vérin de guidage de haute précision MY2. Cette série a été conçue avec un guide de haute précision à un ou deux axes pour créer un vérin compact et discret. La maintenance a été simplifiée en permettant de détacher le vérin sans perturber l'unité de guidage et la pièce à usiner.
Points forts
-Cylindre sans tige à articulation mécanique
Type de guidage de haute précision
Capacité de commutation automatique
Type de guidage de haute précision
Capacité de commutation automatique
Informations techniques
Attributs
| Type | unité de réglage de la course |
|---|---|
| Course du cylindre | 600 mm |
| Diamètre vérin | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,90 € HT
/ unité
110,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours