Vérin sans tige SMC MY2HT25TFG-500

Vérin sans tige série MY2H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MY2HT25TFG-500
Rubix :0338-2086560
VERIN SANS TIGE ENTRAIN. MAGN. MY2HT25TFG-500

Résumé technique

Typeverin sans tige entrain. magn. my2ht25tfg-500
Course du cylindre500 mm
Diamètre vérin25 mm

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE ENTRAIN. MAGN. MY2HT25TFG-500


Le vérin à guide de haute précision MY2 est disponible dans les alésages suivants : 16 mm, 25 mm et 40 mm. Cette série a été conçue avec un guide de haute précision à axe simple ou double, afin d'obtenir un vérin compact, à profil étroit. L'entretien a été simplifié en permettant que le vérin puisse être détaché sans que cela n'affecte l'unité de guidage et la pièce de travail..
Verin sans tige guidage par circulat. de billes serie my2ht

Informations techniques


Attributs
Typeverin sans tige entrain. magn. my2ht25tfg-500
Course du cylindre500 mm
Diamètre vérin25 mm
2 668,86 € HT
/ unité
3 202,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours