Vérin sans tige SMC MY1B80TF-3500

Vérin sans tige

Voir les informations techniques

Références

SMC :MY1B80TF-3500
Rubix :0338-2495157
Fabricant :02012145
VERIN SANS TIGE SERIE MY1B

Résumé technique

Typevérin sans tige
Course du cylindre3500 mm
Diamètre vérin80 mm

Détails articles : VERIN SANS TIGE SERIE MY1B


Pour les longues courses avec une taille compacte et un guidage intégré, l'actionneur sans tige de la série MY1 constitue une solution idéale. Le vérin sans tige à articulation mécanique MY1 comprend quatre modèles standard, qui permettent de sélectionner le type de roulement approprié pour répondre aux exigences de précision et de charge de votre application. Si nécessaire, vous pouvez également combiner le vérin MY1 de base avec un guide externe afin de créer une solution spéciale. Les options de tuyauterie peuvent être sélectionnées en fonction de l'application. Le MY1 est disponible en 9 tailles d'alésage de 16 mm à 100 mm. Les courses standard sont disponibles jusqu'à 2000 mm avec une option de course longue de 5000 mm pour certaines tailles d'alésage.

Points forts

sans unité de réglage de la courseVérin sans tige à joint mécaniqueTailles d'alésage : 10, 16, 20, 50, 63, 80, 100 (mm)Courses de 100mm à 5000mm selon la taille de l'alésageAvec un ou deux régleurs de course avec ou sans amortisseursVariété d'interrupteurs et de longueurs de fils conducteurs

Informations techniques


Attributs
Typevérin sans tige
Course du cylindre3500 mm
Diamètre vérin80 mm
4 624,06 € HT
/ unité
5 548,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours